陳枝記 両手鉄鍋

陳枝記 両手鉄鍋 - 陳枝記陳枝記 両手鉄鍋 - 陳枝記陳枝記 両手鉄鍋 - 陳枝記陳枝記 両手鉄鍋 - 陳枝記陳枝記 両手鉄鍋 - 陳枝記陳枝記 両手鉄鍋 - 陳枝記陳枝記 両手鉄鍋 - 陳枝記

板厚:1.2mm陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。

内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ(inch)
深さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(inch)
深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711325WKI014141109-0419-01016-0393-0101
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
25711334WKI015151209-0419-01026-0393-0102
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
25711343WKI016161259-0419-01036-0393-0103
7,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
25711359WKI017171209-0419-01046-0393-0104
8,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
25711368WKI018181459-0419-01056-0393-0105
8,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
25711377WKI019191429-0419-01066-0393-0106
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
25711386WKI022221809-0419-01076-0393-0107
13,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする