ボスカ
ボスカ プロコレクションフォンデュセット
材質
セラミック、ウッド、ステンレス
容量(mL)
1500
適合
8人用
セット内容
フォンデュ鍋、台、フォーク×8、バーナー
間口W×奥行D×高さH(mm)
308×228×200
TKG品番
9-1896-1301
TKG品番(2017)
6-1682-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25718736
853541
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください