杉山金属
火鍋風仕切り鍋
鍋料理はもちろん、揚げ物の2度揚げにも最適です。
容量(mL)
4300
材質
本体/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋・つまみ/強化ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
1.8
内径(Φmm)
26
外径×深さ(Φmm×mm)
280×85
底径(Φmm)
150
底面の厚さ(mm)
5.2(ステンレスはり底)
TKG品番
9-2086-0601
TKG品番(2017)
6-1928-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25720294
-
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください