曜日別特売

蓋(花言葉)(ネオエレックス)

蓋(花言葉)(ネオエレックス) - スリーライン

やさしい小花柄をデザインした、初めての電子レンジ対応メラミン食器。病院やカフェテリアなど様々なシーンでお使いいただけます。

用途病院、福祉材質ネオエレックス寸法(mm)148×42対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
注意
※800W~1000W:1分30秒以内 500W~600W3分30秒以内※空焚き不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25842864M-902NEA
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする