柔軟・耐油性低速屈曲用ケーブル

柔軟・耐油性低速屈曲用ケーブル - オーナンバ

工場現場の声から新開発!省スペース設計の決定版。
柔軟で軽い。加工の手間と時間(工数)を削減。素材が柔軟・軽量。
柔軟性・耐油性・屈曲性に優れたケーブルであることを実証。
柔軟性が高く曲げやすいため、配線が容易で狭小部でも施工可能!油脂類の長時間接触に耐える!

標準長さ(m)
100
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
500
内容量
1巻(100m)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
対数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25908287S-OTSC(U)VB0.151
オープン
取扱い終了
返品不可
25908296S-OTSC(U)VB0.152
オープン
取扱い終了
返品不可
25908305S-OTSC(U)VB0.153
オープン
取扱い終了
返品不可
25908314S-OTSC(U)VB0.154
オープン
取扱い終了
返品不可
25908323S-OTSC(U)VB0.155
オープン
取扱い終了
返品不可
25908339S-OTSC(U)VB0.21
オープン
取扱い終了
返品不可
25908348S-OTSC(U)VB0.22
オープン
取扱い終了
返品不可
25908357S-OTSC(U)VB0.23
オープン
取扱い終了
返品不可
25908366S-OTSC(U)VB0.24
オープン
取扱い終了
返品不可
25908375S-OTSC(U)VB0.25
オープン
取扱い終了
返品不可
25908384S-OTSC(U)VB0.31
オープン
取扱い終了
返品不可
25908393S-OTSC(U)VB0.32
オープン
取扱い終了
返品不可
25908409S-OTSC(U)VB0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
25908418S-OTSC(U)VB0.34
オープン
取扱い終了
返品不可
25908427S-OTSC(U)VB0.35
オープン
取扱い終了
返品不可
25908436S-OTSC(U)VB0.561
オープン
取扱い終了
返品不可
25908445S-OTSC(U)VB0.562
オープン
取扱い終了
返品不可
25908454S-OTSC(U)VB0.563
オープン
取扱い終了
返品不可
25908463S-OTSC(U)VB0.564
オープン
取扱い終了
返品不可
25908479S-OTSC(U)VB0.565
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする