柳宗理
ステンレスパスタパン
柳宗理ステンレスパスタパンは、本体にコランダー(中カゴ)を組み合わせてお使いください。エキスパンドメタルでできたコランダーは目が細かく開孔率が大きいため良く水が切れます
サイズ(cm)
22
満水容量(mL)
6000
材質
18-8ステンレス
質量(g)
1990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W347×D237×H247
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922479
121506011270
22
6000
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください