匠(日本洋食器)
天ぷら鍋段付き
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質
本体・取手:鉄アミ:鉄(クロームメッキ)
質量(g)
本体:870 あみ:32
サイズ(cm)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×244(径240)×110
底径(Φmm)
150
満水容量(mL)
3400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923294
121516100013
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください