EBM(江部松商事)
EBM モリブデンジⅡプラス 外輪鍋 蓋無 ノンスティック
寸法(cm)
24
容量(L)
3.6
質量(kg)
1.6
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
80
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
210
外径(mm)
255
EBM品番
8690010
内径(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27269997
-
¥
33,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください