EBM(江部松商事)
EBM プロスタンダード 2PLY 親子鍋 ノンスティック
材質
アルミ+SUS430
質量(kg)
0.4
深さ(mm)
25
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
120
内径(mm)
165
EBM品番
3922910
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27275999
-
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください