ナカオアルミ
キングデンジ 横手 親子鍋
深さ(mm)
30
板厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
底径(Φmm)
内径(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276008
-
0.5
大
145
180
4834900
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27276017
-
0.4
中
130
165
4835000
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
27276026
-
0.4
小
115
150
4835100
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください