ナカオアルミ
アルミ 打出 横手 親子鍋
質量(kg)
0.2
サイズ
小
深さ(mm)
30
板厚(mm)
1.5
内径(mm)
145
EBM品番
175800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276035
-
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください