富士ホーロー
ビームス 多機能鍋 オールインワン(スノコ付)
材質
スノコ:ステンレス
色
ネイビー
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
124
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27278573
27cmネイビー
5.4
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27278564
24cmネイビー
3.6
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください