STAUB(ストウブ)
ストウブ クレープパン
サイズ(cm)
30
付属品
スプレッダー、木製スパチュラ
質量(kg)
2.4
深さ(mm)
0.5
底径(Φmm)
285
外径(mm)
295
EBM品番
6645210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322567
30cm
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください