EBM(江部松商事)
EBM 電磁用 しゃぶしゃぶ鍋 穴無
鍋物料理をもっと美味しく
容量(L)
2.7
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
96
内径(Φmm)
230
外径(Φmm)
245
深さ(mm)
57
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
190
EBM品番
4866100
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27360017
23cm
¥
35,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください