アサヒ(鋳物)
鉄 しゃぶしゃぶ鍋 木蓋付
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)
2
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
96
内径(Φmm)
253
外径(Φmm)
260
深さ(mm)
68
板厚(mm)
4
底径(Φmm)
220
EBM品番
7485900
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27360114
-
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください