曜日別特売

EBM カキのがんがん焼き

EBM カキのがんがん焼き - EBM(江部松商事)

カセットコンロはもちろん電磁調理器でもご使用になれます。
収納も小スペースでOK!
アイデア次第で季節や食材を問わずいろいろな料理に使用できます。

材質18-0ステンレス寸法(mm)(目皿)175×175高さ(mm)120、(目皿)40、(フタ)30外形寸法(mm)200×200板厚(mm)本体:1、蓋:2フタ寸法(mm)215×215EBM品番506400内容量1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27360489-
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする