岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
バンパーキャリー(ハンドル固定式)
材質
本体:ポリプロピレン、バンパー:TPE
色
グレー
サイズ
小
キャスター(mm)
ゴム製(静音タイプ)Φ100×32
外寸(mm)
740×480×H83
最大積載荷重(kg)
150
EBM品番
6333300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27385829
-
¥
28,130
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください