曜日別特売

本蓚酸両手鍋

本蓚酸両手鍋 - オオイ金属本蓚酸両手鍋 - オオイ金属本蓚酸両手鍋 - オオイ金属本蓚酸両手鍋 - オオイ金属本蓚酸両手鍋 - オオイ金属本蓚酸両手鍋 - オオイ金属本蓚酸両手鍋 - オオイ金属本蓚酸両手鍋 - オオイ金属
(1件のレビュー)

プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開

材質蓚酸アルマイト内容量1個
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757401616cm16
4,300
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757402518cm18
4,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757403420cm20
5,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
2757404322cm22
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757405924cm24
6,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757406826cm26
7,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757407728cm28
9,800
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757408630cm30
10,300
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757409533cm33
13,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757410436cm36
23,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757411340cm40
26,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27574077
2023-03-21
用途: 家庭での炊事用
農・林・水産業

オオイ金属のアルミ両手鍋はホームセンターでも売っていて、小さいサイズですが購入したことがあり、従来のアルミ両手鍋に似た感じがあることから今回もオオイ製にしました。ただ内径が28cmで外径が31cm(深さ13cm)というアルミ両手鍋がホームセンターに売っておらず、大型店舗のホームセンターでもありませんでしたのでモノタロウで購入することにしました。家庭用ガスコンロのサイズが60cmぐらいなので片方が30cm・片方が30cmのスペースがあるので、今回の内径28cmアルミ両手鍋は昔ながらの中型鍋として使い勝手がいいので、地元のホームセンター等で姿を消したことが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする