曜日別特売

木製厚手木蓋

木製厚手木蓋 - めいじ屋木製厚手木蓋 - めいじ屋木製厚手木蓋 - めいじ屋木製厚手木蓋 - めいじ屋木製厚手木蓋 - めいじ屋木製厚手木蓋 - めいじ屋木製厚手木蓋 - めいじ屋木製厚手木蓋 - めいじ屋
(1件のレビュー)
材質アラスカヒノキ板厚(mm)15内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757426927cm27
2,360
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
2757427830cm30
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757428733cm33
3,750
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757429636cm36
4,140
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
2757430539cm39
4,820
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757431442cm42
5,530
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757432345cm45
6,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757433948cm48
8,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757434851cm51
9,000
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757435754cm54
12,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757436660cm60
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27574296
2024-08-01
用途: たけのこや山菜のアク抜き用鍋の蓋として
製造業

山菜などのアク抜き用鍋のフタが割れました。
修理しつつ使ってたのですが、それも限界になったので購入。
36cmのサイズの蓋はなかなかいいものがなく、探すのに苦労しました。
厚みもありしっかりとした作りです。
強いて不満点を言えば、持ち手に起伏(穴など)がないので、持ちにくいことぐらいでしょうか。」それでも買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする