鉄揚鍋

鉄揚鍋 SS 鉄揚鍋 SS
(1件のレビュー)

材質鉄(クリアーラッカー仕上げ) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27576904 20cm 20 1.6
7,000
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
27576913 22cm 22 2
7,600
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27576904
2021-03-24
用途:
料理・IHで使用

株式会社 島本製作所のお鍋です
SSじゃ、わからん
MadeInJapanです
プレス機で一発ドカンとやっただけでなく、絞り加工が側面の縞々から伺える
底厚3.2mmの20cm 一度にコロッケ2個位揚げられる大きさ
IHでは塗装被膜は除去できないのは、全メーカー共通 カセットコンロ等で対応するしかない
商品紹介写真では見えないが、油の注ぎ口の加工もしてある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする