hokua(北陸アルミニウム)
味づくし 純しゅう酸
ロングセラーの日本製『純しゅう酸』です。16cm~44cmまでサイズを揃えた豊富なサイズバリエーション。
用途
軽くて腐食に強い、蓚酸アルマイト加工のアルミ鍋。
材質
(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27680319
-
24
490
334×270×149
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
27680303
-
20
340
295×227×128
オープン
取扱い終了
27680328
-
26
580
368×289×153
オープン
取扱い終了
27680337
-
28
740
391×312×166
オープン
取扱い終了
27680346
-
30
870
410×335×168
オープン
取扱い終了
27680355
-
16
230
247×185×101
オープン
取扱い終了
27680364
-
26
500
374×289×130
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください