EBM(江部松商事)
タル用 トライアングルキャリー(ナイロンキャスター)
材質
本体:18-8ステンレス
種別
Φ475
寸法(mm)
キャスター:Φ75(ナイロン)
耐荷重(kg)
90
内寸(mm)
Φ475×H173
ストッパー
2ヶ所
EBM品番
7562200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27754029
STCB
¥
52,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください