EBM(江部松商事)
エースキャリーライト小型用
材質
ポリプロピレン
適合
パンコン小型、番重小型A、B、P-60、P-75、P-90
積載荷重(kg)
150
キャスター
Φ75ナイロン4輪自在ストッパー無
外寸(mm)
592×406
内寸(mm)
564×378
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27756287
-
黒
黒
7495610
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27756296
-
ブルー
ブルー
7495620
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27756305
-
レッド
レッド
7495630
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください