EBM(江部松商事)
五進 鉄 S型 天ぷら鍋
容量(L)
2.5
付属品
天プラアミ
種別
23cm
質量(kg)
2.5
サイズ(cm)
23
深さ(mm)
75
底径(Φmm)
180
内径(mm)
220
EBM品番
3279900
外径(cm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27762684
G-61
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください