曜日別特売

南部鉄 フォンデュ兼用ミニ天プラ鍋

南部鉄 フォンデュ兼用ミニ天プラ鍋 - EBM(江部松商事)
容量(L)1.6質量(kg)2.1深さ(mm)87底径(Φmm)130内径(mm)170EBM品番1648300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2776269325011
8,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする