EBM(江部松商事)
ミニミニ天ぷら鍋
材質
鉄フッ素樹脂加工
容量(L)
1.1
質量(kg)
0.47
深さ(mm)
78
底径(Φmm)
140
内径(mm)
158
EBM品番
3286000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27762709
KS-2861
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください