EBM(江部松商事)
KM プチパン 浅型片手鍋 銅メッキ
材質
ステンレス/銅メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27782589
SP11SHC
11cm
Φ110×H87
183
11
8491050
¥
2,390
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
27782598
SP12SHC
12cm
Φ120×H92
234
12
8491070
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください