銅 槌目入 コーヒーポット

銅 槌目入 コーヒーポット - EBM(江部松商事)銅 槌目入 コーヒーポット - EBM(江部松商事)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
高さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27791506-74080851605人用 740cc
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
27791515-15009611522010人用 1500cc
29,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする