EBM(江部松商事)
クラス 広口 笛吹ケトル
(1件のレビュー)
材質
本体側面:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル0.7%)、本体底面:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
口径(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792845
CW-27
2.7
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
27792854
CW-36
3.6
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください