新光金属
銅 槌目入 ケットル
容量(L)
2
種別
2L
深さ(mm)
103
口径(mm)
75
外径(mm)
175
EBM品番
754800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792863
S-810H
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください