新光金属
銅 槌目入 湯沸かし
容量(L)
2
種別
2L
深さ(mm)
106
口径(mm)
105
外径(mm)
180
EBM品番
754700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792879
SC-2007
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください