曜日別特売

アルミ焼きしゃぶ鍋

アルミ焼きしゃぶ鍋 - EBM(江部松商事)

1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます

容量(L)3.5仕様焼皿部:フッ素樹脂加工質量(kg)1.9高さ(mm)120内径(Φmm)298外径(Φmm)333深さ(mm)95板厚(mm)4皿径(Φmm)焼:155(145)EBM品番1157200内容量1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27848303-
32,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする