EBM(江部松商事)
アルミ合金しゃぶ鍋 共蓋付
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)
2.8
質量(kg)
2.3
内径(Φmm)
227
外径(Φmm)
285
深さ(mm)
100
板厚(mm)
7
底径(Φmm)
180
EBM品番
1157000
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27848328
-
¥
34,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください