EBM(江部松商事)
SW NBステンレス 電磁 ちり鍋
材質
Nbステンレス(18-8ステンレスと同等の耐食性があります)
板厚(mm)
2
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27848346
-
3
3仕切 29cm
2
264
290
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
27848355
-
3.8
3仕切 33cm
2.3
297
330
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
27848364
-
3
4仕切 29cm
2
264
290
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27848373
-
3.8
4仕切 33cm
2.3
297
330
¥
28,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください