曜日別特売

アルミ 白仕上 寄せ鍋

アルミ 白仕上 寄せ鍋 - EBM(江部松商事)アルミ 白仕上 寄せ鍋 - EBM(江部松商事)アルミ 白仕上 寄せ鍋 - EBM(江部松商事)アルミ 白仕上 寄せ鍋 - EBM(江部松商事)アルミ 白仕上 寄せ鍋 - EBM(江部松商事)アルミ 白仕上 寄せ鍋 - EBM(江部松商事)アルミ 白仕上 寄せ鍋 - EBM(江部松商事)
内容量1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
質量(kg)
板厚(mm)
外径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27848696-0.41280.5315
7,900
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
27848705-0.61470.6318
13,800
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
27848714-1.31851.25.521
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27848723-22171.8624
26,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27848739-2.52282.24.527
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
27848748-0.41280.53.015
6,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
27848757-4.72803.5533
37,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする