EBM(江部松商事)
長水 遠赤 アルミグルメ鍋
鍋底部に長水石を使用しています。
材質
アルミ/フッ素加工
仕様
ガラス蓋付
高さ(mm)
79
深さ(mm)
70
板厚(mm)
1
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27848766
HSK-233
大
3.5
(石)200
310
330
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27848775
HSK-232
中
3
(石)190
290
310
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27848784
HSK-231
小
2.4
(石)180
270
285
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください