EBM(江部松商事)
南部 鉄 すきやき鍋 美肌
種別
小 21cm
質量(kg)
2.3
内径(Φmm)
210
外径(Φmm)
255
深さ(mm)
50
板厚(mm)
4
底径(Φmm)
200
EBM品番
1643800
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27849019
20016
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください