EBM(江部松商事)
アルミ 電磁用 うどんすき
容量(L)
1.7
種別
24cm
質量(kg)
0.7
内径(Φmm)
215
外径(Φmm)
255
深さ(mm)
57
底径(Φmm)
140
EBM品番
1115010
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27849274
-
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください