新光金属
銅 1人用 うどんすき鍋
容量(L)
0.5
種別
20cm
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
45
内径(Φmm)
160
外径(Φmm)
200
板厚(mm)
1
EBM品番
5240600
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27849283
S-5000
¥
9,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください