EBM(江部松商事)
銅製 あられ鍋
抜群の熱伝導で食材の旨味を逃がさない!!
容量(mL)
約400
仕様
鎚目入
種別
17cm
質量(g)
230
外寸法(Φ×Hmm)
170×50
EBM品番
7360600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27850699
-
¥
5,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください