新光金属
銅 段付ツル付鍋(木蓋付)1人用
材質
本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)
種別
14cm
容量(mL)
420
サイズ(cm)
14
内寸法(Φ×Hmm)
145×60
EBM品番
5358500
内容量
1個
注意
※蓋のツマミは耐熱樹脂メッキ塗装付ですので、お取扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27850787
S-5003
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください