曜日別特売

鉄 パエリア鍋

鉄 パエリア鍋 - EBM(江部松商事)鉄 パエリア鍋 - EBM(江部松商事)鉄 パエリア鍋 - EBM(江部松商事)

錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
表面錆止加工

板厚(mm)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(cm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27851916-70436404.870cm
60,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
27851925-9050840990cm
110,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
27851934-60405403.560cm
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする