EBM(江部松商事)
鉄 パエリア鍋 パートⅡ
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
渕が滑らかで食材が取りやすい加工。
板厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852029
-
140
26
90
0.4
14cm
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27852038
-
160
26
110
0.5
16cm
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27852047
-
180
26
130
0.6
18cm
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27852056
-
200
28
150
0.7
20cm
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27852065
-
220
28
170
0.8
22cm
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27852074
-
240
29
190
0.9
24cm
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27852083
-
260
30
210
1
26cm
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27852099
-
280
32
230
1.1
28cm
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27852108
-
300
32
250
1.3
30cm
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27852117
-
320
34
270
1.6
32cm
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27852126
-
340
35
290
1.7
34cm
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27852135
-
360
36
310
1.9
36cm
¥
8,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
27852144
-
380
38
320
2.1
38cm
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27852153
-
400
39
340
2.3
40cm
¥
9,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
27852169
-
420
39
360
2.5
42cm
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27852178
-
450
40
385
2.7
45cm
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27852187
-
480
40
420
3
48cm
¥
13,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
27852196
-
520
40
460
3.3
52cm
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
27852205
-
600
45
530
4.7
60cm
¥
43,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
27852214
-
700
45
680
5.9
70cm
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
27852223
-
800
49
730
7.6
80cm
¥
98,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
27852239
-
900
60
830
9.3
90cm
¥
120,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
27852248
-
1000
60
1030
12.3
100cm
¥
230,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください