新光金属
チーズフォンデュセット 陶器鍋付
容量(mL)
1500
付属品
フォンデュフォーク(260mm)×6、銅アルコールランプ
外形寸法(mm)
スタンド:190×180
外形寸法H(mm)
95
外寸法(Φ×Hmm)
陶器:205×67
EBM品番
4393900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852458
T-210
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください