新光金属
チーズフォンデュセットT-200・210兼用 鍋丈 陶器製
容量(mL)
1500
付属品
フォンデュフォーク(260mm)×6、銅アルコールランプ
外径(Φmm)
トレー:245
外寸法(Φ×Hmm)
陶器:205×67、スタンド:205×95
EBM品番
3262410
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852467
-
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください