新光金属
ミニ チーズフォンデュセット 陶器鍋付
容量(mL)
700
付属品
フォンデュフォーク(260mm)×6、銅アルコールランプ、ランプ受け
外径(Φmm)
トレー:180
外寸法(Φ×Hmm)
陶器:167×55、スタンド:135×90
EBM品番
3262600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852476
T-100
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください