EBM(江部松商事)
缶きちキャリー
角型の一斗缶と丸型ペール缶をのせることのできるプラスチック製キャリー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
260×260×H135
キャスター(mm)
ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)
有効内寸(mm)
240×240×H105(Φ275)
最大積載荷重(kg)
60
EBM品番
8489300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27874535
-
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください