Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティパンツ(ツータック) E6965
防汚加工&再帰反射テープ
色
オレンジ
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様
マルチポケット、コインポケット(右脇ポケット内)、再帰反射テープ(パンツ後:30mm幅)、ウエストアジャスター
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697954
E6965
S
70~73~76
¥
8,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
28697963
E6965
M
76~79~82
¥
8,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
28697979
E6965
L
82~85~88
¥
8,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
28697988
E6965
LL
88~91~94
¥
8,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
28697997
E6965
3L
94~97~100
¥
8,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28698006
E6965
4L
100~103~106
¥
8,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28698015
E6965
5L
106~109~112
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
28698024
E6965
6L
112~115~118
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
28698033
E6965
7L
118~121~124
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください