セーフティパンツ(ツータック) E791

セーフティパンツ(ツータック) E791 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティパンツ(ツータック) E791 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティパンツ(ツータック) E791 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

再帰性反射材使用。E690シリーズと組合せにより、自由にコーディネイト可能です。

機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品股下(cm)78仕様ウエストアジャスター使用(ワンタッチでウエスト調整が可能)、傷付け防止設計、再帰性反射材使用種別ツータックパンツ素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)グリーン購入法適合内容量1本
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28821048E791ブルー3S
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821057E791ブルーSS
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821066E791ブルーS
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821075E791ブルーM
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821084E791ブルーL
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821093E791ブルーLL
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821109E791ブルー3L
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821118E791ブルー4L
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28821127E791ブルー5L
9,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
28821136E791ブルー6L
9,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
28821145E791ブルー7L
9,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
28821154E791ネイビー3S
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821163E791ネイビーSS
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821179E791ネイビーS
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821188E791ネイビーM
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821197E791ネイビーL
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821206E791ネイビーLL
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821215E791ネイビー3L
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28821224E791ネイビー4L
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28821233E791ネイビー5L
9,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
28821249E791ネイビー6L
9,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
28821258E791ネイビー7L
9,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
28820935E791ストーン3S
9,800
取扱い終了
28820944E791ストーンSS
9,800
取扱い終了
28820953E791ストーンS
9,800
取扱い終了
28820969E791ストーンM
9,800
取扱い終了
28820978E791ストーンL
9,800
取扱い終了
28820987E791ストーンLL
9,800
取扱い終了
28820996E791ストーン3L
9,800
取扱い終了
28821005E791ストーン4L
9,800
取扱い終了
28821014E791ストーン5L
9,800
取扱い終了
28821023E791ストーン6L
9,800
取扱い終了
28821039E791ストーン7L
9,800
取扱い終了
28821267E791モスグリーン3S
9,800
取扱い終了
28821276E791モスグリーンSS
9,800
取扱い終了
28821285E791モスグリーンS
9,800
取扱い終了
28821294E791モスグリーンM
9,800
取扱い終了
28821303E791モスグリーンL
9,800
取扱い終了
28821319E791モスグリーンLL
9,800
取扱い終了
28821328E791モスグリーン3L
9,800
取扱い終了
28821337E791モスグリーン4L
9,800
取扱い終了
28821346E791モスグリーン5L
9,800
取扱い終了
28821355E791モスグリーン6L
9,800
取扱い終了
28821364E791モスグリーン7L
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28821179
2026-01-27
用途: 屋外作業時
卸売・小売業

薄暮時や暗がりでの作業時での周囲からの視認性を高める為に購入しました。反射材で視認性は高めたいけど歩き回ってる時にいかにも作業員です!と主張したい訳ではないので本体の色合いが地味なのは助かります。アジャスターのウエスト調整機能が付いている為、冬場などで下に着込んでも履きやすいです。他社の反射材つきズボンパンツはド派手オレンジやレッド等しかないので、現在取り扱われてるのが水色か黒に近い紺色なだけでも貴重ですが、過去のモスグリーンやストーンの色合いがもう取扱終了なのは残念です。グレー等でいいので、落ち着いた色合いの他色バリエーションが増えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする