セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696

セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696 - Asahicho(旭蝶繊維)

光触媒防汚加工と再帰反射テープを使用したワークウェアです。

オレンジ機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品仕様背メッシュ、内ポケット(メッシュ仕様・マジックテープ付)、再帰反射テープ、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、ノーフォーク、シークレットボタン、袖口フィットボタン、マルチポケット(右脇ポケット内)、サイドフィットボタン(ジャストフィット)種別ブルゾン素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタングリーン購入法適合内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28823139E696S
12,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
28823148E696M
12,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
28823157E696L
12,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
28823166E696LL
12,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
28823175E6963L
12,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28823184E6964L
12,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28823193E6965L
12,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28823209E6966L
12,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする